エコ深皿 15cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(160パック×10枚) 注文コード 62878588 品番 KR-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

サトウキビ繊維で水・油に強く、丈夫な使い捨て食器
埋めると土に還る素材を使用し、環境に配慮しています。
生ごみとして処理できるので手軽にお使いいただけます。
焼却時にも有毒ガスが発生しません。
BBQや花見、運動会やキャンプなどのアウトドアや行楽シーンに最適です。
学校行事や自治会ごと、飲食店や出店など、業務用にぴったりです。
炊きだし時にもおススメです。
本品には色ムラや黒い斑点などがみられる場合がありますが、原料の特性によるものです。

用途
※電子レンジの使用には加熱による変形、食品からの水分や汁が浸透する場合があります。
※本品はオーブンやオーブントースターではご使用になれません。
※火のそばに置かないでください。
※食品の長期保存用には使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
材質サトウキビ・パルプ 入数(枚)10×160パック 対応電子レンジ使用:可 本体寸法(cm)約Φ15×3(1枚あたり) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190040 バイオマス配合率(%)95
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする