セット内容カメラ2台+専用録画機セット
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません
HDD8TB
解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)赤外線LED18
容量(TB)HDD8TB
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:10
画角水平視野角度 約85度
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)