HDD2TB カメラ2台セット

WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EVR228EB 2台 WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1〜4台+専用録画機セット 塚本無線 62879035 WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EVR228EB 2台 WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1〜4台+専用録画機セット 塚本無線 62879035 WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EVR228EB 2台 WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1〜4台+専用録画機セット 塚本無線 62879035 WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EVR228EB 2台 WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1〜4台+専用録画機セット 塚本無線 62879035

WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1〜4台+専用録画機セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット HDD2TB 注文コード62879035 品番WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EVR228EB 2台
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はHDDなど16種類から選べます 他の種類を見る
形状BOX型 信号形式映像:EX-SDI方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず HDD2TB 解像度録画:800万画素 保証期間1年 適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 画素数カメラ:800万画素 入出力センサー:無、音声:無 LED使用数(個)大型赤外線LED 8 フレームレート【録画】各ch:最大30fps 動作距離(m)赤外線監視可能距離:25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする