用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。質量(kg)170周波数(Hz)50出力DC出力(V/A):12/8.3 約100w(ACと同時出力)、定格出力(AKW/rpm):7.8/3000定格電圧(V)100/200(切替式)電力(W)定格:5500、最大:6000コンセント個数100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1燃料ディーゼル/灯油(指定添加剤要)定格電流(A)50(100V)/27.5(200V)起動形式エンジン:電気起動エンジン部総排気量(mL)498周波数許容変動<±2.5%全長×全幅W×全高(mm)1055×550×800燃料タンク容量(L)11連続運転時間(h)5(定格出力時)相数単相エンジン形式単気筒 空冷 4サイクル DI力率1電圧変動<±5%騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:74、定格負荷時:77エンジン型式FD192FC/E