曜日別特売
FD8000S6 静音型高出力ディーゼル発電機6Kva Sveaverken 62879259

静音型高出力ディーゼル発電機6Kva

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード62879259品番FD8000S6
参考基準価格(税別)¥349,000販売価格(税込)¥383,680
販売価格(税別)
348,800

定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。
デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。

用途
ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。
質量(kg)170周波数(Hz)60出力DC出力(V/A):12/8.3 約100w(ACと同時出力)、定格出力(AKW/rpm):8.5/3600定格電圧(V)100/200(切替式)電力(W)定格:5500、最大:6000コンセント個数100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1燃料ディーゼル/灯油(指定添加剤要)定格電流(A)50(100V)/27.5(200V)起動形式エンジン:電気起動エンジン部総排気量(mL)498周波数許容変動<±2.5%全長×全幅W×全高(mm)1055×550×800燃料タンク容量(L)11連続運転時間(h)4(定格出力時)相数単相エンジン形式単気筒 空冷 4サイクル DI力率1電圧変動<±5%騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:76、定格負荷時:79エンジン型式FD192FC/E
関連資料:(1.0MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷下しにはフォークリフトが必要です。
※接続機器の電圧電流に関する仕様をご確認の上、ご使用してください。
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき35,000/税込38,500

商品説明動画

スーアワーケン(sveaverken)静音型6Kvaディーゼル発電機取扱い説明動画
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする