鋼板製カラー波板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 寸法(長さL×幅W)(mm)2438×650 注文コード62879435 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

流行りのシャンパンゴールド 。周囲の景観にもマッチング。

用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 長さ(mm)2438 形状丸波 幅(mm)650 シャンパンゴールド ピッチ(mm)33 山数19山 板厚(mm)0.2 単重3.26kg 寸法(長さL×幅W)(mm)2438×650 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62879435 - 12845089 - 鋼板製カラー波板 大和鋼業 鋼板製カラー波板 大和鋼業 1箱(10枚) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする