ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62879516 品番IBRRX410RDRF
参考基準価格(税別)¥6,325 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。

用途
Brake type:HYDRAULIC
リア
リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Mount Type:FLAT MOUNT
パッド:樹脂(フィン付き)
推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64
推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717
ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ
ピストン:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする