ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62879525 品番IBRRX410F6RF
参考基準価格(税別)¥6,875 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。

用途
Brake type:HYDRAULIC
フロント
160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット
Mount Type:FLAT MOUNT
パッド:樹脂(フィン付き)
推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64
推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717
ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ
ピストン:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする