EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62879577 品番EBRC3001RBB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,236 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。
BR-C3000と同等の制動力
-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成
BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上
標準放熱フィンタイプ
SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。

用途
Braking power:Power: Standard
with Cooling Fin
リア
Washer:8.2mm (Axle:3/8)
シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする