EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62879665 品番EBRC6001FB
参考基準価格(税別)¥8,035 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。
制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)
-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成
BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上
SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。

用途
Braking power:Power: Hyper
with Cooling Fin
フロント
Nut:3.5mm (Axle:M9)
シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする