ディスクパッド IBPP04CMFA P04C メタルパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62879909 品番IBPP04CMFA
参考基準価格(税別)¥4,663 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

裏地素材:金属
耐久性が高く制動力に優れます
ラジエーターフィンあり
フェードを抑えパッドの寿命を伸ばします
パッド形状:ナロータイプP
ピストン:4ピストンブレーキキャリパー用
バックプレート:コンポジット(合金)
1ペアパッケージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする