ULAC
ULACの 輪行バック・収納
ハンドルバーバック PB3 COURSIER
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー/オレンジ
注文コード
62880268
品番
PB3
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
重量はわずか190g
ほとんどの自転車に対応
ハンドルバーに取り付け可能
耐水性のある素材を使用
快適な肌触りで傷つきにくい素材
クッション入りの保護機能
フロントにアイレット装備
色
ネイビー/オレンジ
質量(g)
190
容量(L)
2.7
サイズ(mm)
200 (H) x 120
素材
ナイロン