TB1 トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC 62880426 TB1 トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC 62880426 TB1 トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC 62880426 TB1 トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC 62880426 TB1 トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC 62880426 TB1 トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC 62880426

トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62880426 品番TB1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

150gの軽量設計
ほとんどの自転車と電動自転車に適合します
トップチューブに装着可能
ソフトタッチ/傷つきにくい素材を使用
100%防水素材と防水ジッパー
耐水性テクノファブリック
携帯電話を収納できる外側のサイドポケット
小さな内ポケット

ブラック 質量(g)150 容量(L)1.6 サイズ(mm)250(H) x 110 ×65 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする