TB2 トップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO ULAC 62880469 TB2 トップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO ULAC 62880469

トップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62880469 品番 TB2
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

130gと軽量設計
3 つのベルクロにより安定性の強化
自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。
傷つきにくい素材
パッド入りの保護
100%防水素材
耐水性テクノファブリック
防水ジッパー
携帯電話を収納できる外側のサイドポケット
小さな内ポケット

ダークティール/イエロー 質量(g)130 容量(L)1.2 サイズ(mm)210(H) x 100 ×60 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする