DB2 フレームバッグ DB2 TOURING PRO ULAC 62880521 DB2 フレームバッグ DB2 TOURING PRO ULAC 62880521 DB2 フレームバッグ DB2 TOURING PRO ULAC 62880521

フレームバッグ DB2 TOURING PRO

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62880521 品番 DB2
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。
パッド入り保護性能もあり
100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。
外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり

ブラック 質量(g)170 容量(L)1.5 サイズ(mm)280(H) x 130 ×60 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする