PB6M サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) ULAC 62880591 PB6M サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) ULAC 62880591 PB6M サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) ULAC 62880591 PB6M サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) ULAC 62880591

サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62880591 品番 PB6M
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

重量90gと軽量
ほとんどの自転車と電動自転車に適合します
パッド入りの保護性能
防水生地
耐候性ジッパー
テールライトおよびその他の用途のための背面および側面のアイレット装備
内側のメッシュポケット
三角カラビナ付き

材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル Moss 質量(g)90 容量(L)1 サイズ(mm)140×90×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする