ULAC
ULACの 輪行バック・収納
ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パープル
注文コード
62880636
品番
PB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量設計でわずか77g
多くのの自転車とE-Bikeに対応
トップチューブ、ハンドルバー、ステム、サドルに取り付け可能。快適な肌触りで傷つきにくい素材
クッション入りの保護機能
色
パープル
質量(g)
77
容量(L)
1
サイズ(mm)
170 (H) x 100 (W) x 100 (D)
素材
ナイロン