MB2 小物入れ MB2 Touring Case GT ULAC 62880645 MB2 小物入れ MB2 Touring Case GT ULAC 62880645 MB2 小物入れ MB2 Touring Case GT ULAC 62880645

小物入れ MB2 Touring Case GT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62880645 品番 MB2
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量で取り扱いやすい重量72g
防水性に優れたYKKジッパー
全天候に対応する防水テクニカル素材
フロントには追加のポケット
キーやコインなどを収納可能な専用ポケット
肌触りが良く、傷つきにくい素材
スマートフォンを保護するためのクッション機能
多くのスマートフォンブランドに対応
背面には取り付け用アイレット
付属品:取り外し可能なネックストラップ、カラビナ

ステルス 質量(g)75 サイズ(mm)170×90×10 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする