MAGICSHINE
MAGICSHINEの 自転車用ライト
MAGICSHINEの ヘッドライト・フロント用ライト
ヘッドライト ALLTY600
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62880688
品番
ALLTY600
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
USB Type-C 高速充電
アンチグレア: サポート
出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)
固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
仕様
最大ルーメン:600Lm、最大照射:106m
寸法(mm)
87×31×31
質量(g)
107
時間
最大ランタイム:6時間
バッテリー容量(mAh)
3.7V 1600
防水性
IPX7
点灯時間
1.5〜6時間