万能切断マルノコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62880844 品番R165CCSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

165mm万能切断マルノコ
マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。
1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。
また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。

用途ハウスリフォーム・DIY 付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg)4.3 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(45°時)34 最大切込深さ(mm)(90°時)53 仕様・用途リフォーム向け 傾斜切断(°)0-45 適合切断材鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:566

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする