万能スライド丸鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62880853 品番R190SMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

190mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。
さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。

用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)8.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(90°時)56 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大210(90°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1人が参考にしています
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする