万能スライド丸鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62880869 品番R216SMS-300+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

216mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。

用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)13.2 消費電力(W)1500 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(90°時)65 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大300(90°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする