トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔無し ゴーグル
密閉式スコープゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62880896
品番
GL-85 AF
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。
回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状
ゴーグル型
機能
マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形
色
(本体)クリア、(バンド)白
質量(g)
67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×74×76
材質(フレーム)
ライトグリーン軟質塩ビ
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
レンズ厚さ(mm)
1.5