ポータブル窓口通話システム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62880948 品番PCC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。
飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。
ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。
スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。
お客様側はスイッチ操作不要です。
マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。
衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。

付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m) 定格出力(W)5 (8Ω) 使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V) 消費電流(mA)250
取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする