電動タッカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62880993 品番DTK-45B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に 付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000 長さ(mm)使用T型ネイル:10 質量(kg)約0.7 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)40 ステープル装填数100本まで 定格時間(分)10 ステープル幅(mm)10〜12 操作回数最大:1本/秒 ステープル長さ(mm)6/8/10 アズワン品番64-6447-44 装填数T型ネイル:50本まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62880993
2024-04-30
用途:
掲示物の貼り付け等
株式会社ライフサポート・エガワ東北 様

機械の操作が簡単で、きれいに素早く仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする