今村紙工
今村紙工の 包装紙・防錆紙
今村紙工の クラフト紙
ペーパーラミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62881124
品番
PR1200-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
クラフト紙にポリエチレンをラミネートしており、破れいにくく防湿、撥水性があります。
タイプ
ロール
幅(cm)
120
長さ(m)
30
用途
一般包装用、輸送用包材、ロール品包装用、繊維製品包装用
材質
クラフト紙+PEラミネート15μ
坪量(g/m
2
)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません