塗装下地・ALC板・モルタル・壁用充填剤 スーパーコーク ノンブリード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×10本) 注文コード 62881316 品番 360105 0001
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。
黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。
ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。

用途
目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。
内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。
形状チューブ ホワイト 使用方法1.施工前に充填する面の汚れを取り除き、よく乾燥させてください。2.ノズルの先端を補修箇所の隙間の幅に合わせて切断して下さい。3.充填はチューブを絞りながら行い、気泡が入らないよう底から充填してください。4.表面の仕上げはヘラなどで速やかに平らにし、周囲に付着した汚れは硬化前に除去してください。5.塗料等の上塗りは、完全硬化後に行ってください。6.完全硬化は充填量にもよりますが約1週間が目安です。 仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
注意
※施工後は表面に被膜がはる前(約3時間)に雨や水がかからないようにしてください。
※常時水のかかる場所への施工はお避け下さい。
※乾燥硬化型なので、開封後は早めに使いきってください。
※本品の施工及び保管は5〜35℃の範囲で行ってください。
※皮膚に付着した場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水でよく洗い流してください。
※幼児の手の届かないところに保管をして下さい。
※期限は未開封で、製造後1年です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする