620 SITEF PTFE配合シリコングリース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200g) 注文コード62881386 品番3620T4
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。
米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。
使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。

用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑 半透明白色 使用温度範囲(℃)-60〜280 規格NSF H1 / InS H1 ちょう度2 使用目的潤滑 滴点なし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性 商品タイプシリコングリース
注意
※シリコングリースなので、シリコンゴムなどシリコン系の素材とは接触しないようにしてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
送り機構の潤滑

PTFE入りなので、長期間潤滑が保たれて満足しています。

対象商品:
62881386
2022-02-10
用途:
コンテナ冷蔵庫扉のゴムパッキン
カネナカ食品工業株式会社 様

コンテナ冷蔵庫の扉の開閉が固くて困っていました。パッキンに塗れる耐久性のある安全なグリスをずっと探していました。シリコングリスは高いものだがこれは200gもあるので、CP比もよく、何より開閉がとても楽になりました。いろんなグリスを使ったがシリコン系が耐久性も滑りも満足しています。

対象商品:
62881386
2021-06-22
用途:
樹脂パーツの潤滑部分
株式会社Monos Tech 様 (卸売・小売業)

樹脂パーツの潤滑部分に使用しました。他のシリコングリースだと重たい感じがありましたが、これはPTFEの効果かなめらかで抵抗が減ったように思います。このグリースだと樹脂パーツの寿命が伸びるように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする