防寒パイルソックス 3足組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3足) 注文コード62881395 品番FT-76430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ウール混で保温力抜群!
総パイルでソフトな履き心地!

材質ポリエステル・綿・ウール・ポリウレタン 3色アソート サイズ(cm)25〜27 入数3足 特性保温 かかとからの長さ(cm)26 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする