天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
厚っパイルソックス 先丸 4足組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
注文コード
62881404
品番
9070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
足底パイルクッション編みで足底の衝撃に強い。
材質
綿・ポリエステル・その他、表糸綿100%使用
色
杢柄カラーアソート
サイズ(cm)
25〜27
入数
4足
かかとからの長さ(cm)
28
指タイプ
先丸