天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
フットマン 綿パイル5本指 3足組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
62881413
品番
9069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
パイル編みで足をしっかりガード
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
3色アソート
サイズ(cm)
24〜27
入数
3足
かかとからの長さ(cm)
24
指タイプ
5本指