天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
ホットフットマン先丸 3足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
62881429
品番
9068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
綿パイル編みで吸汗性が良い。
オールパイル編みで保温性が良い。
衝撃を吸収して疲労感を軽減!!
色
3色アソート
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
24〜27
指タイプ
先丸
入数
3足
特性
吸汗性、保温性
かかとからの長さ(cm)
25