絹はいいぞぉ!!シルク快適5本指 女性用3足組

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3足) 注文コード62881438 品番5030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

絹ならではの適度なフィット感と優れた保護効果
高い吸湿、保湿性によって気になるムレも抑え、快適にお使い頂けます。
5本指ソックスは、指の間の汗もしっかり吸収。
絹は肌の敏感な人によく順応し、健康な肌を保つ効果抜群の繊維です。

仕様かかとなし 材質絹・ポリエステル・ポリウレタン 3色アソート サイズ(cm)22〜24 入数3足 特性吸湿、保湿性 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-01
用途:
保育園での仕事
その他業種

おたふく手袋の絹のちからと同時に購入し、比べてみた。
絹はいいぞぉの方は指の部分が細めに作られていて履きづらいし、履いた後も締め付けられる感じがして着心地が悪かった。
一日中靴下で園内を歩き回るのだが、汚れが付きやすかった。
また、1回洗濯しただけで毛玉がすごく、2回目履くのが恥ずかしい。
今後は絹のちからの方をリピートする予定。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする