日本演出
44mm幅 タンパーグリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
A1
A0
A1
A2
B0
B1
B2
色
ブラック
シルバー(ツヤ有)
ブラック
シルバー梨地調
使用場所
屋外用
屋外用
屋内用
屋外防水仕様(パックシート付)
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62882006
品番
9611512
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ポスター盗難防止仕様。
サイズ
A1
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
645×892
画面表示寸法(mm)
556×803
使用場所
屋外用
本体厚さ(mm)
21
フレーム幅(mm)
44
注意
※屋内用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。
※屋外用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。パネルのみ屋外仕様のためポスター等は防水加工を施してください。
※屋外防水仕様:防水パックシートが付いてきます。(パックシート:塩ビ透明板1.0mm軟質塩ビ0.5mmの封筒状の袋です)。中に掲示物を入れ、雨から守ります。防水パックシートが付いてくるので、透明カバーは付いていません。防水パックシートを
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
離島
数量1以上のご注文
お送りできません