9611503 44mm幅 タンパーグリップ 日本演出 62882295

9611503 44mm幅 タンパーグリップ 日本演出 62882295
9611503 44mm幅 タンパーグリップ 日本演出 62882295

44mm幅 タンパーグリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズB0
シルバー(ツヤ有)
使用場所屋外用
内容量1個注文コード62882295品番9611503
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ポスター盗難防止仕様。

サイズB0シルバー(ツヤ有)寸法(幅W×高さH)(mm)1081×1507画面表示寸法(mm)992×1418使用場所屋外用本体厚さ(mm)21フレーム幅(mm)44
注意
※屋内用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。
※屋外用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。パネルのみ屋外仕様のためポスター等は防水加工を施してください。
※屋外防水仕様:防水パックシートが付いてきます。(パックシート:塩ビ透明板1.0mm軟質塩ビ0.5mmの封筒状の袋です)。中に掲示物を入れ、雨から守ります。防水パックシートが付いてくるので、透明カバーは付いていません。防水パックシートを
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,850/税込3,135
北海道地方数量1につき2,850/税込3,135
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする