ニップル ネジ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62882594 品番 PN-8A
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

ねじの種類R 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番164-0054 形状ニップル 寸法L(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02234531
2023-04-20
用途:
継ぎ手の接合に使用
教育・研究機関

テープを使ってねじ込めばしっかり仕事をしてくれます。ただ、ねじ込む最後のところで力をかけにくく十分にねじ込めたのか少し不安を感じました。ニップルを強く保持できる方法を工夫する必要があります。くれぐれも素手でねじ込まないように。ねじが結構鋭くて手のひらを切りました。

対象商品:
02234495
2023-01-22
用途:
めだか水槽改善に使用
製造業

地元の販売所には数が少なく手に入らなかった
又価格も安く良かったです。

対象商品:
02234522
2015-12-15
用途:
機械に組み込んだ

部品の欠品を補った 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする