日本演出
日本演出の 看板・POP・掲示用品
日本演出の ポスター/タペストリー
日本演出の ポスター
ピュアパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62882724
品番
57240274
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。
サイズ
A1
質量(kg)
1.87
色
ゴールド
外寸(幅W×高さH)(mm)
629×876
窓寸法(幅×高さ)(mm)
569×816
付属品
吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
材質
(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,580
/
税込
¥
1,738
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません