※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH 62882727 RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH 62882727 RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH 62882727

1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62882727 品番 RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=ロケット(1.0x6穴)
販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。
外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 長さ(m)15 先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)20 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)9
注意
※PVC素材は寒冷地(0℃以下)では硬化する為、使用・保管は推奨しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする