ピュアパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62882812 品番 57240291
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。

サイズA3 質量(kg)0.69 シルバー 外寸(幅W×高さH)(mm)332×455 窓寸法(幅×高さ)(mm)272×395 付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上) 仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 材質(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,580 / 税込 ¥1,738
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする