曜日別特売
ZET-32A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ KITZ(キッツ) 62882883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-32A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ KITZ(キッツ) 62882883
ZET-32A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ KITZ(キッツ) 62882883

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)
呼び径(A)32
内容量1個注文コード62882883品番ZET-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
呼び径(A)32トラスコ品番160-5614材質(本体)黄銅使用流体水・油・ガスアズワン品番64-8785-80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62882883ZET-32A34938407ZET-32AZET-32A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ KITZ(キッツ) 34938407600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズKITZ(キッツ)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 配管修理部品として

屋外の地面高にある片ハンドルタイプの600型ZETシリーズを使用していましたが、レバー部分をしょっちゅう踏まれて曲がってしまい、ついには疲労でおれてしまいました。この対策としてTハンドル仕様のモノに交換し、踏まれにくく・レバーが折れにくいモノとしました。レバー長が短くなり操作力がやや増加しましたが、逆に確実な操作を求められるようになったので良かったです。

対象商品 : 34938364
2024-04-29
用途: 新規取付と保守更新時に使用しています

このバルブの良いところは狭い場所で有効であることと、低い場所において足でひっかけて間違えて開閉することがありません、デザインもスマートで評判が良いです。
ガス、オイル、冷却水のいずれでもフルボアを使用していますが非常に良好です。

対象商品 : 34938364
2024-03-04
用途: 機械メンテナンス
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

対象商品 : 34938373
2021-06-28
用途: メートルコックの交換用
建設業・工事業

同タイプのメートルコックと入れ替えました。フルボアなので流量が増してより良いです。

対象商品 : 34938364
2020-04-30
用途: 趣味でインパクトレンチに使用
製造業

コンプレッサーの元弁に使用してみました。
キッツ製は仕事にも使用しているので安心できました。
蝶ハンドルにしてみましたが、操作が重いと感じられました。

2が参考にしています
対象商品 : 34938425
2022-02-08
用途: 洗浄機の排水弁
農・林・水産業

排水は下部にあり、足で作業しバルブノブ破損がありました。
このバルブは足で作業できない形状なので、
長持ちするといいな…

対象商品 : 34938373
2019-02-17
用途: 水道配管の延長工事
製造業

購入した当初、バルブが硬くて手で回らずに、工具を使って力で回した状況で、壊れているのではないかと問い合わせもしました。何回も回しているうちに少し軽くなったが、今回の工事部位では使用頻度が多い為、この操作の硬いバルブでは使えないので、結局他のバルブを使うことにしました。バルブ操作の硬さはネット通販ではわからない為、ネット購入時の注意点かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする