曜日別特売
UTKW-8A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 62883057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTKW-8A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 62883057
UTKW-8A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 62883057

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)
呼び径(A)8
内容量1個注文コード62883057品番UTKW-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,110
呼び径(A)8トラスコ品番160-5295材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガスアズワン品番64-3864-50バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62883057UTKW-8A06176737UTKW-8AUTKW-8A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ) 06176737600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 洗浄シンクの排水
製造業

ステンレス製シンクのドレン用に調達、レバー式だとホースに引っ掛かり
開放してしまう恐れがあった為に 蝶ハンドル式にしました これならレーバーに引っ掛かる事もなく 操作もしやすいので 購入して良かったです

対象商品 : 06176755
2022-11-24
用途: 止水用に使用
建設業・工事業

片ハンドルより配管に無理なく操作出来るので頻繁に操作するところはこれを使ってます。

2021-07-07
用途: ドレン
その他業種

排水タンクのドレンとして購入しましたが特に問題も無かったです。

対象商品 : 06176746
2018-01-26
用途: 高圧洗浄機
サービス業

作りが弱いのか?蝶ハンドルが良く折れるので改善して欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 06176737
2017-07-04
用途: ドライミストと呼ぶ高圧ポンプによる水噴霧機の排気・排水用バルブに使用

4MPa耐圧があり、1/4管サイズでハンドルのスペースも小さく、開け閉めもしやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする