曜日別特売
EA200-TE-32A 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 62883459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA200-TE-32A 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 62883459
EA200-TE-32A 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 62883459

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

(19件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
電源(V)
電圧(V)AC200
内容量1個注文コード62883459品番EA200-TE-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,700

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4電圧(V)AC200トラスコ品番160-5643材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気アズワン品番64-3869-30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62883459EA200-TE-32A07552666EA200-TE-32AEA200-TE-32A 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 07552666小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 散水装置のメンテナンス
卸売・小売業

18台使用しております、30年以上していますが、最近故障が始まり、交換しております、

対象商品 : 07552571
2023-04-04
用途: 太陽熱温水器の給水の自動給水装置に使います
その他業種

温水器の給水の制御が考えた様にでき自動になり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07552571
2022-09-30
用途: ポンプの封水制御
アクアソリューション株式会社サービス業

コンパクトで非常に扱いやすい。ケーブルをもう1ランク太くして欲しいかんじ。

対象商品 : 07552562
2021-09-07
用途: 池の自動給水に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

対応が早くて、感謝してます。今までと違って、開き後、閉り後の電源が切れる事がとても良かった。

対象商品 : 07552562
2019-07-29
用途: 給水
農・林・水産業

太陽熱温水器への給水の簡便の為に電磁開閉器と共に使っています。
以前は手動でやっていましたが止めるのを忘れることがしょっちゅうでした。
現在はスイッチポンで、あとはオーバーフロースイッチにより電磁開閉器OFF、ボールバルブOFF
止め忘れがなくなり、大変楽になりました。
H15年より使っていますが、まったく問題なく動いてくれています。

対象商品 : 07552562
2019-03-19
用途: いつも大変お世話になっております。今回は趣味の園芸で自動散水用に使用する予定で、そろそろ準備する必要があり購入
農・林・水産業

取り付け工事(自動弁、タイマー・散水ノズル )完了後試運転しました。
順調に作動しました。 これからのシーズン管理が楽になり外出も心配無しです。

対象商品 : 07552562
2020-05-05
用途: 太陽熱温水貯蔵装置
山田電気設計電気・ガス・熱供給・水道業

前回も購入して使用しているので、実績あるため、問題なく使用できる。

対象商品 : 07552571
2017-07-01
用途: 保養所のお風呂のお湯張、凍結防止の水抜きの自動化に3個追加しました
株式会社テクノ・ケア建設業・工事業

23年前に工事した模擬温泉風呂のボイラー更新の工事次いでにバルブを3個追加して水抜きを完璧にするために工事しました。厳寒地域のため残り水があると凍結で破壊するため信頼性が大切、実績のあるKITZにしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする