ラクパネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62883494 品番 57240062
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。

サイズA0 質量(kg)2.97 ゴールド 外寸(幅W×高さH)(mm)845×1193 窓寸法(幅×高さ)(mm)827×1175 付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ) 仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする