日本演出
日本演出の 看板・POP・掲示用品
日本演出の ポスター/タペストリー
日本演出の ポスター
ラクパネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62883503
品番
57240063
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
サイズ
A0
質量(kg)
2.97
色
シルバー
外寸(幅W×高さH)(mm)
845×1193
窓寸法(幅×高さ)(mm)
827×1175
付属品
吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
材質
(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません