曜日別特売
SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴) 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH 62883531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴) 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH 62883531
SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴) 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH 62883531
SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴) 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH 62883531

2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)10先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ注文コード62883531品番SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴)
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン長さ(m)10先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする