ラクパネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62883634 品番 57240091
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。

サイズA3 質量(kg)0.5 ブラウン 外寸(幅W×高さH)(mm)301×424 窓寸法(幅×高さ)(mm)283×406 付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ) 仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,580 / 税込 ¥1,738
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする