極細呼び線クルまる25m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62883635 品番101725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます
密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。
軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。
通線困難な既存の電線管にも利用可能です。
35mタイプもございます。

トラスコ品番161-2759 直径(Φmm)1.2 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする