曜日別特売
WUP4-325-0.15SL 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62883888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)32
出力(kW)0.15
モーター出力(kW)0.15
内容量1台注文コード62883888品番WUP4-325-0.15SL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。
ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
起動・停止水位調整が可能です。

用途
雑排水用。浄化槽排水用。
吐出口径(Φmm)32出力(kW)0.15モーター出力(kW)0.15電源(V)単相100電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)6.5/3.2吐出量(m3/min)0.02/0.11使用液多少の異物(JISB8377)を含む汚水・汚物水トラスコ品番171-7397
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする