※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用液多少の異物(JISB8379)を含む汚水・汚物水 注文コード62883924 品番WUP4-405-0.25SLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は使用液など9種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。
ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
起動・停止水位調整が可能です。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.25 モーター出力(kW)0.25 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)9/5 吐出量(m3/min)0.02/0.125 使用液多少の異物(JISB8379)を含む汚水・汚物水 用途雑排水用。浄化槽排水用。 トラスコ品番171-7414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする