※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNH-02(硬線) 20M 5+9=1/8ショート 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ WPH 62883960 SNH-02(硬線) 20M 5+9=1/8ショート 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ WPH 62883960 SNH-02(硬線) 20M 5+9=1/8ショート 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ WPH 62883960 SNH-02(硬線) 20M 5+9=1/8ショート 2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ WPH 62883960

2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62883960 品番 SNH-02(硬線) 20M 5+9=1/8ショート
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 長さ(m)20 先端ノズル脱着式1/8オネジ 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする